EURO 2000 SRL - URO58016 RACCORDO INR TR/TG 16 GUAINA 212 - 58016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
7449074082537
Codice prodotto
URO58016
Cod. produttore
58016
Produttore
URO
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt