AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO58032 RACCORDO INR TR/TG 32 GUAINA 227 - 58032

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 32 mm

  • Modello - A innesto

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074082568

Codice prodotto

URO58032

Cod. produttore

58032

Produttore

URO

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

32 mm

Modello:

A innesto

Qualità del materiale:

Altri

Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt