EURO 2000 SRL - URO58220 RACCORDO INR TR/TG 20 GUAINA 221 - 58220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
7449071150680
Codice prodotto
URO58220
Cod. produttore
58220
Produttore
URO
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt