EURO 2000 SRL - URO58325 RACCORDO INR TR/TG 25 GUAINA 227 - 58325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
7449071015293
Codice prodotto
URO58325
Cod. produttore
58325
Produttore
URO
Raccordo ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido con un tubo flessibile. Garantisce un grado di protezione IP67 a una temperatura di esercizio da -25°C a 150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt