EURO 2000 SRL - URO60013 RIDUZIONI FIL M-GAS 1 F-GAS 1 1/ - 60013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
10 PZ
EAN
7449077950864
Codice prodotto
URO60013
Cod. produttore
60013
Produttore
URO
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura esterna in pollici:
1 pollice
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Qualità del materiale:
Altri


