AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO81036 RACCORDO IN PVC MF-MG GAS 1/2 -16 - 81036

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO81036 RACCORDO IN PVC MF-MG GAS 1/2 -16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449077985194

Codice prodotto

URO81036

Cod. produttore

81036

Produttore

URO

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.