AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO81037 RACCORDO IN PVC MF-MG GAS 3/4 -21 - 81037

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO81037 RACCORDO IN PVC MF-MG GAS 3/4 -21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449074233625

Codice prodotto

URO81037

Cod. produttore

81037

Produttore

URO

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.