AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO81043 RACCORDO IN PVC MF-MG M20X1.5 -16 - 81043

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO81043 RACCORDO IN PVC MF-MG M20X1.5 -16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449073923534

Codice prodotto

URO81043

Cod. produttore

81043

Produttore

URO

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.