AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO81044 RACCORDO IN PVC MF-MG M25X1.5 -21 - 81044

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO81044 RACCORDO IN PVC MF-MG M25X1.5 -21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449072600771

Codice prodotto

URO81044

Cod. produttore

81044

Produttore

URO

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.