AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO81046 RACCORDO IN PVC MF M40X1.5 -35 - 81046

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO81046 RACCORDO IN PVC MF M40X1.5 -35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001024873122

Codice prodotto

URO81046

Cod. produttore

81046

Produttore

URO

Raccordo universale per guaine in PVC liscio, utilizzabile con filetto fisso e girevole, laddove sia richiesta la connesione ad una guiana in PVC liscio a norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67.