EURO 2000 SRL - URODMA 221PU TUBO PIEGH.MET.PU ASP. HALOG FREE 221 - DMA 221PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 20.5 mm
Diametro esterno - 24.7 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 20.5 mm
Confezione
30 M
EAN
7449075961572
Codice prodotto
URODMA 221PU
Cod. produttore
DMA 221PU
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
24.7 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Blu
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Spessore della parete:
2.1 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.36 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no