EURO 2000 SRL - URODMA 250PU TUBO PIEGH.MET.PU ASP. HALOG FREE 250 - DMA 250PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 56 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 50.5 mm
Confezione
25 M
EAN
7449070474978
Codice prodotto
URODMA 250PU
Cod. produttore
DMA 250PU
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
50.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Blu
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Spessore della parete:
2.75 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.795 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


