EURO 2000 SRL - URODMC 210 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 210 - DMC 210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 15.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
30 M
EAN
8055186980341
Codice prodotto
URODMC 210
Cod. produttore
DMC 210
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Spessore della parete:
2.75 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.251 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
sì



