AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URODMC 240EMP TUBO FLESS.BRONZO PVC LISCIO (EMP) 240 - DMC 240EMP

copiacopia
EURO 2000 SRL - URODMC 240EMP TUBO FLESS.BRONZO PVC LISCIO (EMP) 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Diametro interno - 39.5 mm

  • Diametro esterno - 48 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 39.5 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

7449076088018

Codice prodotto

URODMC 240EMP

Cod. produttore

DMC 240EMP

Produttore

URO

Materiale:

Altri

Diametro interno:

39.5 mm

Diametro esterno:

48 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

39.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

200 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Spessore della parete:

4.25 mm

Superficie:

Non trattato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.952 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina appositamente studiata per garantire la massima schermatura dalle interferenze provocate da un campo elettromagnetico, trova la sua applicazione in campo militare e ovunque sia importante l’esigenza di proteggere apparecchiature sofi sticate dalleinterferenze elettromagnetiche (EMC), secondo le direttive europee sulla compatibilità elettromagnetica EMC 89/336 EEC. Molto indicata dove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione.