EURO 2000 SRL - URODMC 250EMP TUBO FLESS.BRONZO PVC LISCIO (EMP) 250 - DMC 250EMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 60 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 50.5 mm
Confezione
25 M
EAN
7449075962913
Codice prodotto
URODMC 250EMP
Cod. produttore
DMC 250EMP
Produttore
URO
Materiale:
Altri
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
50.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
250 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Grigio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Spessore della parete:
4.75 mm
Superficie:
Non trattato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
1.378 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no