AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URODMC 263 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 63 DOPPIA AGG - DMC 263

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 63 mm

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 63 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

7449074630240

Codice prodotto

URODMC 263

Cod. produttore

DMC 263

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

63 mm

Diametro esterno:

73 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

63 mm

Raggio di curvatura, statico:

280 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, oleorepellente

Colore:

Grigio

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

2 e 1/2 pollice

Spessore della parete:

5 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

2.66 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica.