AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URODMT 212 PU TUBO FLESS RIV.PU TRECCIATO H.FREE 212 - DMT 212 PU

copiacopia
EURO 2000 SRL - URODMT 212 PU TUBO FLESS RIV.PU TRECCIATO H.FREE 212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7449073981886

Codice prodotto

URODMT 212 PU

Cod. produttore

DMT 212 PU

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

17.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PUR (poliuretano)

Colore:

Altri

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Su filo di acciaio

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Spessore della parete:

2.25 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.335 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, prima ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore aspirato sull’anima metallica, poi con trecciatura in acciaio zincato. Durante la combustione non rilascia sostanze alogeneriducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. In accordo alla NORMA UNICEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007. Classe di fumo certifi cata F1.