EURO 2000 SRL - URODMT 227 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE 227 - DMT 227 PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 32.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 26.5 mm
Confezione
30 M
EAN
7449077335869
Codice prodotto
URODMT 227 PU
Cod. produttore
DMT 227 PU
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
32.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
26.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
85 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Altri
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete:
3 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.746 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no