EURO 2000 SRL - URODMT 235 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 235 - DMT 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 34.5 mm
Diametro esterno - 42.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 34.5 mm
Confezione
30 M
Serie di prodotti
EAN
7449074082155
Codice prodotto
URODMT 235
Cod. produttore
DMT 235
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
34.5 mm
Diametro esterno:
42.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
34.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, oleorepellente
Colore:
Altri
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...80 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Spessore della parete:
4 mm
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.953 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no