EURO 2000 SRL - URODMTLNX 210 GUAINA INOX AISI304 LNX -210 - DMTLNX 210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Diametro interno - 10 mm
Diametro esterno - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
30 M
EAN
7449078409590
Codice prodotto
URODMTLNX 210
Cod. produttore
DMTLNX 210
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio inox
Diametro interno:
10 mm
Diametro esterno:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro nominale:
10 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Fibra di vetro
Colore:
Acciaio Inox
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...300 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Trecciatura in filo d'acciaio inox
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Spessore della parete:
2.5 mm
Superficie:
Non trattato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.266 kg/m
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


