AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URODMTN 221 GUAINA GAAR TRECCIATA -221 - DMTN 221

copiacopia
EURO 2000 SRL - URODMTN 221 GUAINA GAAR TRECCIATA -221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 25.3 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Diametro nominale - 20.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7449073513438

Codice prodotto

URODMTN 221

Cod. produttore

DMTN 221

Produttore

URO

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

25.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale:

20.5 mm

Raggio di curvatura, statico:

60 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Su filo di acciaio

Colore:

Altri

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Spessore della parete:

2.4 mm

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.472 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, ricoperto con trecciatura in ACCIAIO zincato