AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROEU10548 CASSETTE DERIVAZIONE SABBIATA MM 105X48

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROEU10548 CASSETTE DERIVAZIONE SABBIATA MM 105X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075718213

Codice prodotto

UROEU10548

Cod. produttore

EU10548

Produttore

URO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Installazione nel terreno:

Colore:

Altri

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

109 mm

Larghezza:

59 mm

Profondità:

55 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Cassetta di derivazione UE pressofusa in alluminio sabbiato, predisposta con predisposizione di fori per fissaggio a parete.Viti del coperchio in Acciaio Inos, guarnizioni in neoprene. IP65