EURO 2000 SRL - UROEU135 CASSETTE DERIVAZIONE MM 135X110 - EU135
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449070970678
Codice prodotto
UROEU135
Cod. produttore
EU135
Produttore
URO
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Installazione nel terreno:
sì
Colore:
Altri
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
142 mm
Larghezza:
117 mm
Profondità:
71 mm
Ampliabile:
no
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Coperchio trasparente:
no
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno


