AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROEU6281 CASSETTA IP66 SABBIATA MIS.INT.91X91X53 - EU6281

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROEU6281 CASSETTA IP66 SABBIATA MIS.INT.91X91X53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024985900

Codice prodotto

UROEU6281

Cod. produttore

EU6281

Produttore

URO

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Installazione nel terreno:

Colore:

Altri

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

59 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Cassette metalliche per l’installazione, l’interruzione, la connessione ed il controllo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Adatte per l’industria, l’autotrazione, le ferrovie, la nautica e l’edilizia industriale. Sono conformi alle norme CEI 60670, CEI 23-48, garantiscono un grado di protezione IP66 EN 60529. Inoltre, sono resistenti a invecchiamento, olii e combustibili. Temperatura di esercizio tra -40°C e +125°C. Le cassette sono fornite con terminale di terra sia nel contenitore che nel coperchio e viti imperdibili.