EURO 2000 SRL - UROGFPG 235 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 235 - GFPG 235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 36 mm
Diametro nominale - 36 mm
Raggio di curvatura, statico - 110 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 43 mm
Confezione
25 M
Serie di prodotti
EAN
7449070484175
Codice prodotto
UROGFPG 235
Cod. produttore
GFPG 235
Produttore
URO
Diametro interno:
36 mm
Diametro nominale:
36 mm
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
43 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza alla compressione:
125 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Molto flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Materiale delle spirali:
Senza spirale
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
500 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no


