AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROGFPG 250 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 250 - GFPG 250

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROGFPG 250 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 51 mm

  • Diametro nominale - 51 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 160 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 62 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8001021613332

Codice prodotto

UROGFPG 250

Cod. produttore

GFPG 250

Produttore

URO

Diametro interno:

51 mm

Diametro nominale:

51 mm

Raggio di curvatura, statico:

160 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

62 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

125 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Molto flessibile

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo fl essibile in PVC leggero monoestruso.