AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 210 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 210 - GFPPXS 210

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 210 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 50 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 14.2 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8001021601568

Codice prodotto

UROGFPPXS 210

Cod. produttore

GFPPXS 210

Produttore

URO

Diametro interno:

10 mm

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

50 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

14.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

750 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo fl essibile in PVC pesante grigio realizzato con spirale di PVC rigido all’interno