EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 221 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 221 - GFPPXS 221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 21 mm
Diametro nominale - 21 mm
Raggio di curvatura, statico - 90 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 26.4 mm
Confezione
30 M
EAN
7449071632728
Codice prodotto
UROGFPPXS 221
Cod. produttore
GFPPXS 221
Produttore
URO
Diametro interno:
21 mm
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
26.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza alla compressione:
750 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no