EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 227 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 227 - GFPPXS 227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro nominale - 26.5 mm
Raggio di curvatura, statico - 140 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 33.1 mm
Confezione
30 M
EAN
7449071632735
Codice prodotto
UROGFPPXS 227
Cod. produttore
GFPPXS 227
Produttore
URO
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro nominale:
26.5 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
33.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza alla compressione:
750 N
Privo di alogeni:
no
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Flessibilità:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Esternamente liscio:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione N:
no