AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 250 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 250 - GFPPXS 250

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROGFPPXS 250 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 51.3 mm

  • Diametro nominale - 51.3 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 270 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 59.7 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7449071632773

Codice prodotto

UROGFPPXS 250

Cod. produttore

GFPPXS 250

Produttore

URO

Diametro interno:

51.3 mm

Diametro nominale:

51.3 mm

Raggio di curvatura, statico:

270 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

59.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza alla compressione:

750 N

Privo di alogeni:

no

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubo fl essibile in PVC pesante grigio realizzato con spirale di PVC rigido all’interno