AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URONY04 DERIVAZIONI NYLOHM NW 29 M40X1,5 - NY04

copiacopia
EURO 2000 SRL - URONY04 DERIVAZIONI NYLOHM NW 29 M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076181986

Codice prodotto

URONY04

Cod. produttore

NY04

Produttore

URO

Derivazioni realizzate in poliammide (PA66) in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3 e austoestinguenti secondo le norme UL94. Anti-vibranti e non apribili accidentalmente garantiscono un grado di protezione IP68.