EURO 2000 SRL - UROP72029 RACCORDO MF PA66 NW 29 PG 29 IP66 - P72029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
7449073414551
Codice prodotto
UROP72029
Cod. produttore
P72029
Produttore
URO
Raccordo dritto maschio fisso. Prodotto in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzato in poliammide (PA66) autoestinguente secondo UL94, privo di alogeni e a bassa densità fumogena, prova al filo di rame incandescente: secondo IEC 60695-2-1/1. Antivibrante non apribile accidentalmente garantisce un grado di protezione IP66. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento, agli acidi generalmente usati nelle industrie e resistente ai raggi ultravioletti Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite.