EURO 2000 SRL - UROP73020 RACCORDO MF PA66 NW17 ISO20 IP66 - P73020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072475744
Codice prodotto
UROP73020
Cod. produttore
P73020
Produttore
URO
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
44 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
17 mm
Diametro esterno massimo:
32 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...135 °C


