AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROP73320 RACCORDO MF PA66 NW10 ISO20 IP66 - P73320

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROP73320 RACCORDO MF PA66 NW10 ISO20 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449077985484

Codice prodotto

UROP73320

Cod. produttore

P73320

Produttore

URO

Raccordo dritto maschio fisso. Prodotto in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzato in poliammide (PA66) autoestinguente secondo UL94, privo di alogeni e a bassa densità fumogena, prova al filo di rame incandescente: secondo IEC 60695-2-1/1. Antivibrante non apribile accidentalmente garantisce un grado di protezione IP66. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento, agli acidi generalmente usati nelle industrie e resistente ai raggi ultravioletti Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite.