AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROP73525 RACCORDO MF PA6 IP69 NW23 M25X1.5 - P73525

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROP73525 RACCORDO MF PA6 IP69 NW23 M25X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449075534752

Codice prodotto

UROP73525

Cod. produttore

P73525

Produttore

URO

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

23 mm

Diametro esterno massimo:

41.7 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Raccordo monopezzo dritto maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modificato e privo di alogeni, è autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Può essere installato all’aperto. Con la chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia grosso.