AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROP92013 RACCORDO MF 90 PA66 NW17 PG13,5 IP66 - P92013

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROP92013 RACCORDO MF 90 PA66 NW17 PG13,5 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449073911906

Codice prodotto

UROP92013

Cod. produttore

P92013

Produttore

URO

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

40 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

17 mm

Diametro esterno massimo:

32 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-50...135 °C

Raccordo a 90° maschio fisso. Prodotto in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzato in poliammide (PA66) autoestinguente secondo UL94, privo di alogeni e a bassa densità fumogena, prova al filo di rame incandescente: secondo IEC 60695-2-1/1. Antivibrante non apribile accidentalmente garantisce un grado di protezione IP66. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento, agli acidi generalmente usati nelle industrie e resistente ai raggi ultravioletti Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite.