EURO 2000 SRL - UROP93525 RACCORDO MF PA6 90? IP69 NW23 M25X1.5 - P93525
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 23 mm
Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello - Angolato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Confezione
6 PZ
EAN
7449075534837
Codice prodotto
UROP93525
Cod. produttore
P93525
Produttore
URO
Diametro nominale:
23 mm
Grado di protezione (IP):
IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Modello:
Angolato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
23 mm
Diametro esterno massimo:
41.7 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C


