AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROP93620 RACCORDO MF PA6 90? IP69 NW17 M20X1.5 - P93620

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROP93620 RACCORDO MF PA6 90? IP69 NW17 M20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449075534813

Codice prodotto

UROP93620

Cod. produttore

P93620

Produttore

URO

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

17 mm

Diametro esterno massimo:

34 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Il nuovo raccordo monopezzo 90° maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modificato e privo di alogeni, è autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggiultravioletti, può essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia grosso. Ilsuo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un significativo risparmio di tempo in fase di installazione.