AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROP99816 RACCORDO TUBO GUAINA TZR16-NW10 - P99816

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROP99816 RACCORDO TUBO GUAINA TZR16-NW10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449072776032

Codice prodotto

UROP99816

Cod. produttore

P99816

Produttore

URO

Raccordi di giunzione tubo metal rigido e guaina nylon fl essibile. Prodotti in conformita' alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in poliammide PA6 e ottone, autoestinguenti secondo le norme UL 94 e antivibranti, garantiscono un grado di protezione IP67. Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verifi cato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita' IMQ.