AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROPA12V2-SF-12B TUBO NYLON PESANTE PA12 MOD V2 NW12 FINE - PA12V2-SF-12B

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROPA12V2-SF-12B TUBO NYLON PESANTE PA12 MOD V2 NW12 FINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 15.7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7449077583758

Codice prodotto

UROPA12V2-SF-12B

Cod. produttore

PA12V2-SF-12B

Produttore

URO

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

15.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Diametro nominale:

12 mm

Diametro interno:

12 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-45...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

15 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

200 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Guiana corrugata è realizzata in poliammide 12 (PA12 MOD BS) modificato in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3.Guaina priva di alogeni e cadmio, ritardante la fiamma.