AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROPA6V2223 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 23 - PA6V2223

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROPA6V2223 TUBO NYLON PA6 UL94 V2 NW 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 28.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

  • Diametro nominale - 23 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7449070970357

Codice prodotto

UROPA6V2223

Cod. produttore

PA6V2223

Produttore

URO

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

28.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP66 / IP67 / IP68 / IP69

Diametro nominale:

23 mm

Diametro interno:

22.6 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

200 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

I tubi flessibili in Nylon PA6V2 sono realizzati in poliammide 6 (PA6) in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 e con l'aggiunta di specifici additivi si è reso questo materiale resistente alla fiamma in conformità alla norma UL94-V2. La struttura chimica di questo prodotto ha resoquesto materiale non infiammabile e durante la combustione non si formano sostanze alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità, inoltre non subisce alterazioni rilevanti a causa dei raggi ultravioletti. Il tubo PA6V2 viene usato dove si richiede una buona resistenza alla fiamma, allo schiacciamento, alla trazione, alla torsione e all’abrasione, oltre al contatto con agenti chimici come olii, solventi e combustibili. Particolarmente adatto per impianti elettrici a bordo macchina e impianti industriali dove è richiesta una buona resistenza alla fiamma. - Classificazione IP: IP66 con raccordi tipo FPA IP67/68/69K con raccordi FPAX - Range di temperatura: -40°C + 120°C (per applicazioni mobili -20°C + 100°C)