AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROPEU711725 RACCORDO MF M25*1,5 PER GUAINA NY-TR ?17 - PEU711725

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROPEU711725 RACCORDO MF M25*1,5 PER GUAINA NY-TR ?17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449075456924

Codice prodotto

UROPEU711725

Cod. produttore

PEU711725

Produttore

URO

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Altri

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale:

Altri

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

17 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Raccordo maschio in ottone per guaina trecciata, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nickelato. Il grado di protezione tra raccordo e guaina è IP67, in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3. Perfetta tenuta meccanica a trazione, torsione e vibrazioni.Per Raccordo FISSO