AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - UROPEU712940 RACCORDO MF M40*1,5 PER GUAINA NY-TR ?29 - PEU712940

copiacopia
EURO 2000 SRL - UROPEU712940 RACCORDO MF M40*1,5 PER GUAINA NY-TR ?29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449075457198

Codice prodotto

UROPEU712940

Cod. produttore

PEU712940

Produttore

URO

Diametro nominale:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Altri

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

Altri

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

29 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Trasparente:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Raccordo maschio in ottone per guaina trecciata, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nickelato. Il grado di protezione tra raccordo e guaina è IP67, in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3. Perfetta tenuta meccanica a trazione, torsione e vibrazioni.Per Raccordo FISSO