EURO 2000 SRL - UROPEU732940 RACCORDO MG M40*1,5 PER GUAINA NY-TR ?29 - PEU732940
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M40x1.5
Confezione
5 PZ
EAN
7449075457112
Codice prodotto
UROPEU732940
Cod. produttore
PEU732940
Produttore
URO
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M40x1.5
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Altri
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
Altri
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
29 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Trasparente:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
no
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C