EURO 2000 SRL - UROTZR 40/3 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 3 LM 40 - TZR 40/3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Modello - Rigido
Diametro esterno - 40 mm
Collegamento 1 - Terminale tubazione
Confezione
3 M
EAN
7449071715438
Codice prodotto
UROTZR 40/3
Cod. produttore
TZR 40/3
Produttore
URO
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
40 mm
Collegamento 1:
Terminale tubazione
Diametro interno:
37.5 mm
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio (nastro d'acciaio laminato a freddo)
Collegamento 2:
Terminale tubazione
Qualità del rivestimento superficiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile nel cemento:
no
Superficie spazzolata:
no
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile interrato (bitume, asfalto caldo):
no
Installabile sottopavimento:
no
Installabile sul legno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Idoneo per posa interrata:
no
Temperatura di esercizio:
-25...400 °C