EURO 2000 SRL - URO2-PA12V2-SM-10B GUAINA APRIBILE PA12 MOD NW10 - 2-PA12V2-SM-10B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 13.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 10 mm
Confezione
50 M
EAN
7449076012037
Codice prodotto
URO2-PA12V2-SM-10B
Cod. produttore
2-PA12V2-SM-10B
Produttore
URO
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
13.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
10 mm
Diametro interno:
8.8 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di esercizio:
-50...110 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
15 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Con tirafilo:
no
Resistenza alla trazione:
200 N
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no


