AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO42908 PRESSACAVO EUSTOP NYLON RAL7035 PG36 - 42908

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO42908 PRESSACAVO EUSTOP NYLON RAL7035 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 22...32 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7449077950161

Codice prodotto

URO42908

Cod. produttore

42908

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

22...32 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

16.8 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

56 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.59 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

53 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo EUSTOP in nylon PA6-VO con guarnizione in neoprene, colore standard RAL 7035 e O-ring sul fi letto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.