AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO44704 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG13.5 - 44704

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO44704 PRESSACAVO EUSTOP METAL. PG13.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 5...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449073368014

Codice prodotto

URO44704

Cod. produttore

44704

Produttore

URO

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

5...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

22 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.41 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

22 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Il pressacavo EUSTOP in ottone nichelato, con guarnizione in neoprene e inserto isolante in nylon e o-ring sul filetto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.