AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO50009-TR.240 RACCORDO AM RP MF 31-36,5 FIL GAS 1 1/ - 50009-TR.240

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO50009-TR.240 RACCORDO AM RP MF 31-36,5 FIL GAS 1 1/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

7449072054253

Codice prodotto

URO50009-TR.240

Cod. produttore

50009-TR.240

Produttore

URO

Raccordo pressacavo con filetto maschio fisso, iIn ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il cavo è IP68. UNI ISO 9227 - DIN 50017SK