AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EURO 2000 SRL - URO50092 RACCORDO AM MG FIL. M20X1,5 -212 - 50092

copiacopia
EURO 2000 SRL - URO50092 RACCORDO AM MG FIL. M20X1,5 -212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7449077950352

Codice prodotto

URO50092

Cod. produttore

50092

Produttore

URO

Raccordo con fi letto maschio girevole, il fi letto girevole è opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessità di poter sopportare il continuo movimento del tubo co i cavi, in torsione o comunque in movimento. In ottone nichelato, grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il tubo è IP67.